曜日別特売

RS PRO ホースプロテクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09549605品番186-0581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黄色ホース Protector は、長さ 20 m 、肉厚 3.5 mm 、外径 63 mm を備えています。
あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。
衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。
工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ℃ ~ 138 ℃の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 63 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 50 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
ホースサイズの互換性 = 50 → 63mm
外径 = 63mm
長さ = 20m
最大 互換性ホースサイズ = 63mm
最小 互換性ホースサイズ = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする