RS PRO ホースプロテクタ186-0587

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09549666
品番
186-0587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 25 m 、壁厚 1.5 mm 、内径 22 mm 、外径 25 mm です。
あらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。
衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。
リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。
特長と利点 単一のホース、ホース、ケーブル、および複数のラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、縁と表面が滑らかな素材で製造されている 互換性のあるホースの最大サイズは 25 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 23 mm です 動作温度範囲: -40 ° C ~ +138 ° C用途 自動車 トレーラー製造 グリコール系およびリン酸系製品を含むすべての作動油

仕様
ホースサイズの互換性 = 23 → 25mm
内径 = 22mm
外径 = 25mm
長さ = 25m
最大 互換性ホースサイズ = 25mm
最小 互換性ホースサイズ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする