ノーブランド
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(mm)
101~200
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09553476
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
電気・熱の伝導性に優れている。
用途
電気部品・化学工業用等に使用される。
外径(Φmm)
20
長さ(mm)
101~200
成分
Cu銅/99.90以上
材質
タフピッチ銅
タイプ
丸棒
規格
参考)H3250 C1100BD-H
外径公差(mm)
±0.06
長さ公差(mm)
(-0、+3)
調質
H(加工硬化したもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800