曜日別特売
- 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド 09553555

 

- 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド 09553555
- 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド 09553555

【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)901~1000
内容量1本注文コード09553555品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電気・熱の伝導性に優れている。

用途電気部品・化学工業用等に使用される。外径(Φmm)20長さ(mm)901~1000成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09553467
2015-09-17
用途: 高校化学の授業で使用
京都府立嵯峨野高等学校教育・研究機関

なかなか小売りしていないものであり、入手が困難でした。アボガドロ定数を体積から求めることで、円柱状が必要であり、結果としてまずまずのデータが得られました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3898:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする