曜日別特売

RS PRO デジタルパネルメータ 7セグメントLED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09557235品番188-3474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

RS PRO 19

仕様
特性測定 = 電流, 電圧
ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED
表示桁数 = 4mm
文字の高さ寸法 = 14 mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
測定範囲 = ±2 → ±10 (Voltage) V, -20 → 20 (Current) mA
動作原理 = デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする