曜日別特売

RS PRO デジタルパネルメータ 7セグメントLED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09557251品番188-3475
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

RS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタRS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタは、 ± 2 V → ± 10 V の電圧測定範囲と -20 mA → 20 mA の電流測定範囲を備えています。
定格供給電圧は 24 V ac/dc です。
深さは 66 mm 、桁高は 14 mm です。
この装置は、マイクロコントローラと A/D コンバータをベースにしており、高い精度と装置の簡単な操作が実現されています。
円形の計器ボディの 22 mm 断面で、モザイクや信号パネルに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 4 桁のプログラム可能な投影法 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 装置はボディにある 2 つのボタンで設定および制御される

仕様
特性測定 = 電流, 電圧
ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED
表示桁数 = 4mm
文字の高さ寸法 = 14 mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
測定範囲 = ±2 → ±10 (Voltage) V, -20 → 20 (Current) mA
動作原理 = デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする