曜日別特売

流出吸収剤 RS PRO 靴下

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード09557899品番189-0043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

RS PRO Oil Only SockThe RS PRO Oil Only Sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids while repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. Spun bond or knitted outer fabric ensures excellent fluid uptake. It is ideal for outdoors with still water.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007

仕様
種類 = 靴下
用途 = オイル
吸収容量 = 40L
内容量 = 10
商標名 = RS PRO
色 = 白
材質 = ポリプロピレン
重さ = 3.25
寸法 = 600 x 450 x 520mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする