RS PRO フォーンコネクタ PCBマウント ステレオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
09560270
品番
190-2956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

RS Pro シャーシ取り付けステレオジャックソケット. RS Pro からは、この基板ジャックソケットはコスト効率が高く、信頼性があります。
密閉型ステレオ・ソケットはシャーシ・フィッティングで、はんだ付け終端タブを備えており、安全で信頼性の高い基板実装を実現します。
メッキのマウントブッシュは、ジャックを安全にパネルに固定することで、さらに安定性を確保します。
この銀めっきの閉回路コンタクトは、高品質の信号を保証し、より要求の厳しい用途に適しています。
特長と利点 ?ライトアングルステレオジャックソケット ねじ止めブッシュ プラスチック製の筐体 銀めっきコンタクト 用途 シャーシジャックソケットには様々な用途があり、多くの場合、音響システム用アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器に使用されています。
国内のハイファイでは一般的な用途以外に、ナースコールシステムなどの通信・通信にも広く使用されています。
3.5 mmシャーシソケットは一般的に、ヘッドフォン、ヘッドセット、小型スピーカーなどに使用されています。
寸法 取り付け穴径: mm ?最大パネル厚 mm ?長さ: 15.5 mm ?幅 :12 mm ?高さ :6 mm よくある質問 : 1/8 インチミニジャックは 1/4 インチ標準ジャックと互換性がありますか? A: 3.5mm ステレオジャックプラグを 6.3 mm ジャックソケットに接続するにはアダプタが必要です。
アダプタは一般的に使用可能であり、多くの場合、接続の品質が明確に低下しないようにします。
Q: 極ジャックプラグと 極ジャックプラグの違いは何ですか? :プロフェッショナルおよび一般的なオーディオアプリケーションでは、ほとんどの用途に適したステレオジャックプラグが使用されます。
2 極ジャックプラグは、オーディオコンサート設定で特定のスピーカーに個別のサウンドフィードを実行するなど、モノラルアプリケーションにのみ適しています。
それらは頻繁にアンペアにギターを差し込むのに使用される、頻繁にギターのジャッキと呼ばれるようにそんなに。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、あらゆるニーズに対応する高品質のケーブル、コネクタ、アダプタを提供します。
RS Pro は、すべての製品を社内で積極的にテストしており、信頼性と価格が必須である場合に、お客様の選択をベンダーにすることを目的としています。
スタジオにいるか、位置の録音か、または単に家で穏かであるかどうか、 RS Pro にあなたの必要性に適する接続解決が。
ある。
特長と利点. ねじ止めブッシュ プラスチック製の筐体 はんだタブ取り付け

仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = PCBマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 銀
定格電流 = 500mA
ハウジング材質 = プラスチック
定格電圧 = 30 V ac/dc
色 = 黒
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする