成分Cu(銅)/81.0~88.0
Fe(鉄)/3.0~5.0
AI(アルミニウム)/8.5~11.0
Mn(マンガン)/0.5~2.0
Ni(ニッケル)/0.5~2.0
記入素材=計99.5以上
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。外径(Φmm)26長さ(mm)101~200仕様切断方法/バンドソー切断材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.32調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工