商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09562598品番192-3719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692販売価格(税別)
RS Pro ダブルオープンエンド. RS Pro ダブルオープンエンドスパナのシリーズをご紹介します。
RS Pro の高品質手動工具は、さまざまな用途で使用できるプロや DIY 愛好家に最適な、頑丈で汎用性の高い工具です。
両エンドで対応するメートルサイズのオープンエンドスパナを使用して設計されています。
この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。
特長と利点:. 広範な用途に対応する汎用性を実現する、 2 種類のメートルサイズのデュアルオープンエンドスパナ シャフトからのオープンエンドオフセットは、 15 ° SIT 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。
一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。
これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。
配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. オープンエンドスパナはクロムバナジウム製です。
クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。
また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。
この RS Pro シリーズではどのような.< 192-3719 192-3719 : 5 x 5.5 mm スパナサイズ< 192-3720 192-3720 6 x 7 mm スパナサイズ< 192-3721 192-3721 8 x 10 mm スパナサイズ. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3110 TS ISO 10102