RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ, 40m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09564585
品番
192-4501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。
アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。
40 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、 2 つのコネクタとアダプタがあり、ブーツと 1 つの固体コアに PE フォームを包んで設計されています。
さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。
このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。
特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。
この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。
特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。
このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。
同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。
これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。
TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = TVエアリアルコネクタ
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外径 = 5mm
特性インピーダンス = 75 Ω
長さ = 40m
外被色 = 黒
シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする