- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmm ノーブランド 09565446

 

- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmm ノーブランド 09565446
- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmm ノーブランド 09565446

【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmm

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)401~500
内容量1本注文コード09565446品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

被削性に優れている。

用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。外径(Φmm)20長さ(mm)401~500成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(白)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09565446
2023-03-07
用途: プレス作業用

油圧プレス機の当て板に使用しており、問題なく使用。

対象商品 : 09565403
2022-06-07
用途: 直角軸部分の材料
教育・研究機関

タップハンドル制作のためのハンドルを取り付ける部分に使いました。快削黄銅なので、大変加工がやりやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09565464
2022-01-27
用途: 真鍮小物製作に

金物を製作するのに購入していますが
真鍮材はいつも傷が多くついていて、困っています。
傷をなくすことはできないのでしょうか?

対象商品 : 09565403
2019-06-08
用途: 焼印の素材
サービス業

電動工具をお持ちの方は関係ないかもしれませんが、ハンドタップでドリル穴/ネジ穴を開ける際には削りやすくとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09565403
2019-06-25
用途: 焼印
不動産業

ルーターで彫り込み作業をしたが削り易い柔らかさだった。

1が参考にしています
対象商品 : 09565421
2018-11-14
用途: 治工具製作
サービス業

表面が変色などを落とした為か全体に紙やすりで削った跡がありました。今まで別店舗で購入した時はそのような処理をされて届いた事が無かったので驚いています。外周は削ってしまうので特に問題はないのですが。
梱包材として一般チラシが大量に丸めて入れられていたので廃棄が面倒です。

1が参考にしています
対象商品 : 09565491
2018-10-11
用途: バンブーロッドのリール金具製作の材料に使用
製造業

今まではニッケルシルバーを使っていましたが、真鍮は削りやすく強度も十分でした。

対象商品 : 09565421
2018-11-27
用途: 交換部品として

品質は問題ないと思います
あんまり早く届いたので驚きでした

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3775:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする