曜日別特売

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,119 x 34 x 19mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09566631品番192-9640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチは、長さ 119mm 、幅 34mm 、奥行き 19mm です。
このラッチのベース穴のサイズは mm です。
特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定

仕様
材質 = ステンレススチール
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 119 x 34 x 19mm
奥行き(深さ) = 19 mm
長さ = 119mm
幅 = 34mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする