曜日別特売

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ キー ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09566676品番192-9645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

RS PRO 9

仕様
ロックタイプ = キー
アンロックメソッド = キー
パネル深さ = 13mm
パネルカットアウト直径 = 20mm
最大パネル厚 = 13mm
材質 = ステンレススチール
仕上げ = 研磨仕上げ
色 = ナチュラル
IP評価 = IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする