RS PRO シグナルリレー SPDT 5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09567988品番193-5853
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

RS Pro DPDT 5 V 極性基板実装リレーは、 Omron G5A-24P 、 Fujitsu FBR46ND 、及びその他すべての BT53 タイプリレーに対するドロップイン代替ソリューションです。

このシリーズでは、他の製品では使用されていない Panasonic DF2

仕様
コイル電圧 = 5V
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 3 A
最大スイッチング電流 DC = 3 A
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
シリーズ = DS
長さ = 15mm
奥行き = 9.9mm
高さ = 9.9mm
ターミナルタイプ = スルーホール
スイッチング電流 = 3A
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする