RS PRO パッチパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09570955品番196-0769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。
ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。
コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。
用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。
1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。
これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。
フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。
注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。
既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。
LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。
機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。

仕様
コネクタ タイプ = BNC
タイプ = 積載ラック
ポート数 = 16
ラック高さ = 1U
深さ = 98mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする