曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09574909品番196-5015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RS PRO 11

仕様
ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 150kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 132mm
ホイール幅 = 40mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 100 x 85mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8.5mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする