成分Cu(胴)/83.5~87.0
Su(錫)/4~6
Zn(亜鉛)/4~6
Pb(鉛)/4~6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)/0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される外径(Φmm)140長さ(mm)201~220材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)140納入寸法外径(実寸)(Φmm)143サービス分類オーダー・加工