集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上処理風量(m3/min)15清浄度クラス100目安寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×1220×215質量(kg)22材質(本体)SUS430(鏡面仕上)仕様送風機/ACモータートラスコ品番464-0403電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)141/157(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品騒音値(dB)56/57吹出風速0.37動作表示灯あり(赤色高輝度LED)アズワン品番1-9490-04