成分Cu(胴)/83.5~87.0
Sn(錫)/4~6
Zn(亜鉛)/4~6
Pb(鉛)/4~6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
外径(Φmm)90長さ(mm)61~80厚さ(mm)20材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)50切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)91.7×48.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工