RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:65mm, 奥行き:130mm200-6687

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09587841
品番
200-6687
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 130mm
高さ = 65mm
幅 = 79mm
外形寸法 = 130 x 79 x 65mm
範囲 = Z6.
IP保護等級 = IP30
色 = ライトグレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = Z6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする