成分Cu(胴)/83.5~87.0
Sn(錫)/4~6
Zn(亜鉛)/4~6
Pb(鉛)/4~6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される外径(Φmm)160内径(Φmm)130長さ(mm)161~180材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)163×127参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工