RS Pro の安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアベースを導入しました。
このベースは亜鉛めっきスチール製で、黒色仕上げです。
このバリアは、などの屋内用途の安全バリアを保護するのに適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。
屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。
この安全バリアベースは耐久性が高く、エリア制限用のバリアをすばやく設置できます。
このベースにより、バリケードを取り外して、すばやく安全に移動することができます。
このバリアベースは、作業者を保護しながら、バリアを容易に除去できるため、フォークリフトのドッキングエリアなどの状況に最適です。
特長と利点 亜鉛めっきスチール製です 固定スリーブを使用することで、安全バリアを簡単かつ安全に取り外して取り付けることができます ほとんどの環境にシームレスに適合するブラックカラーです 長さ: 150 mm 高さ 200 mm 直径: 40 mm 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。
安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。
この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。
固定スリーブは、バリケードをすばやく簡単に取り付けられ、バリケードを簡単に取り外すことができます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの