RS Pro 折りたたみ式安全バリア固定 RS Pro では、この安全バリア固定キットをご紹介します。
バリア固定キットはスチール製で、 Durable を確実にします。
この安全バリアキットは、などの屋内用途に適しています 展示物。
特定の場所、外出禁止区域、戸口へのアクセスを制限します。
屋外用途では、通行人からの作業場、危険、道路工事の保護バリアとして使用できます。
この安全バリア固定キットは、ゾーン制限をすばやく設定できます。
折りたたみ式安全バリアは、安全な空間を確保するために、しばらくの間延長することができます。
使用していないときは、壁にしっかりと取り付けて邪魔にならないようにしてください。
特長と利点 スチール製で、バリア Strong Hold 安全バリアを使用する壁面又は戸口にしっかりと取り付け、使用していないときに障害物を置かないようにします 取り付けが簡単 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。
安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。
展示場、移動できない区域、道路工事、電気工事などで人々を保護するのに最適です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの