RS Pro 伸縮式バリア RS Pro 安全交通伸縮式バリアはプラスチック製で、各端にホルダが付いており、カラーコーンの上部を被せて、区域をすばやく簡単に区切ることができます。
このバリアは青と白で、すぐに見つかります。
RS Pro は、このバリアを設計しているため、区域を切り裂いて簡単な作業にすることができます。
これらのバリアは、複数の環境で使用でき、 1200 mm 2150 mm まで拡張できるため、さまざまなスペースに適しています。
RS Pro のカラーコーン及びセーフティコーンは、業務用及び一般用途の両方に適しており、これらのバリアを併用できます。
メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。
特長と利点 トラフィックセーフティコーン用の伸縮式バリア 軽量でありながら頑丈なプラスチック製です 最小長: 1200 mm 最大長: 2150 mm 青と白が非常によく見えます 保管と輸送が簡単 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。
安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。
展示場、移動できない区域、道路工事、電気工事などでの人々の保護に最適で、人々が医療の必要性を変える可能性のある緊急事態が発生した場合に備えて一時的な私有地を作ることもできます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの