曜日別特売

RS PROバリケードテープ 緑, 白 高密度ポリエチレン, 50mm x 100m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09595437品番204-1806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

RS Pro 安全バリア RS Pro では、この安全バリアテープを導入しました。
この安全バリアテープは、高密度ポリプロピレン製です。
このバリアは、などの屋内用途に適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。
屋外用途では、駐車場での使用、道路交通バリアとしての使用、アクセスできない区域のマーキング、危険な区域の強調などが利用されています。
この安全バリアは耐久性が高いため、一時的な面積制限をすばやく設定できます。
このバリアは、視認性を高めるために、緑と白のストライプの水平ストライプがデザインされています。
このバリアは簡単に取り付けることができ、両面使用によりさまざまな用途に使用できます。
特長と利点 高密度ポリプロピレン製です 視認性の高い水平のストライプ 両面から見て簡単に使用できる両面警告テープです 長さ: 100 m 幅: 50 mm 軽量で、簡単にセットアップして持ち運ぶことができます 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。
安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
テープの種類 = ハザードテープ
バックの材質 = 高密度ポリエチレン
幅 = 50mm
長さ = 100m
厚さ = 0.02mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする