RS Pro 1/4 インチモノジャックソケットです RS Pro のこの PC 脚付きモノジャックソケットは、 6.35 mm プラグに対応するように設計されています。
ソケットは、パネル取り付け及びスタッキング Ability による基板で製造され、狭い場所で複数のソケットが必要な環境に最適です。
この基板実装モノラルジャックは、ねじ付きノーズとしっかりと固定できるナイロンナットを備え、コスト効果の高いオーディオコネクタであるだけでなく、高品質のオーディオ接続を実現します。
特長と利点 頑丈な構造と最高のパッキング密度で、長寿命を実現しています ジャックのため スナップイン基板実装コネクタがパネルに整然と収まる PC タイプです 6.35 mm プラグに適合する 1/4 インチ PC ジャックソケットです 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備え、ジャックになっています 低メンテナンスですか 用途 RS Pro モノ PC マウントです 1/4 インチのジャックソケット。
黒色プラスチック製ナットが付属しています。
1/8 インチミニジャックは、 1/4 インチ標準ジャックと互換性がありますか? 黒色3.5 mm モノラルジャックソケットを 6.3 mm ジャックプラグに接続するには、アダプタが必要です。
アダプタは一般的に使用でき、多くの場合、接続の品質に目に見える損失はありません。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合