曜日別特売
TXBH-40 トルクス両穴付きボールポイント エイト 09599213

TXBH-40 トルクス両穴付きボールポイント エイト 09599213
TXBH-40 トルクス両穴付きボールポイント エイト 09599213
TXBH-40 トルクス両穴付きボールポイント エイト 09599213

トルクス両穴付きボールポイント

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)T40
内容量1本注文コード09599213品番TXBH-40
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ呼び寸法(mm)T40トラスコ品番432-8604質量(g)41.5寸法L1(mm)32寸法L2(mm)133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09599213
2021-10-01
用途: トルクスボルト(ピン付き)の着脱

ピン付きボルトでは確かにボールポイントの利点を生かせませんでしたが、ローレットの具合も良く良かったです。
使い始めたばかりなので、錆などの劣化状況はわからず。

対象商品 : 09599177
2020-05-20
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

ネジをなめる事も少なく、非常に使い易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09599204
2017-10-24
用途: エアバッグ取り外し
サービス業

ホンダフィットのエアバッグ取り外しに使いました。
狭くて作業しにくいので長さはこれくらいで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする