曜日別特売

RS PRO インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09599461
品番
206-1279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

RS Pro ロータリエンコーダ、インクリメンタル、 30 mm シンクロフランジ 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro のインクリメンタルエンコーダ技術により、さまざまなオートメーション用途で速度、位置、距離を簡単に測定できる回転式エンコーダです。
インクリメンタルテクノロジー対応のエンコーダは、 Durable アルミ及びステンレススチール製で、シンクロフランジ取り付けタイプを備えています。
コンパクトで堅牢なエンコーダをすばやく簡単に取り付けられます。
これらのエンコーダは、信頼性と精度を確保するプッシュプル出力タイプを使用しています。
供給電圧が 5 → 30 V dc 、最大動作速度が 12000 rpm で、許容されるベアリング負荷を備えたこのエンコーダは、コンパクトなユニットで大型エンコーダの信頼性を高めます。
特長と利点 さまざまな用途に適したコンパクトな設計 シンクロフランジマウントタイプにより、取り付けが簡単です アルミとステンレススチールから製造された堅牢な設計 IP40 等級で、異物の侵入を防止 大型エンコーダと同様の許容ベアリング負荷 ホール効果ベースの信号生成 1024 パルス / 回転( ppr ) 最大作動速度 :12000 rpm 出力信号タイプ: HTL / プッシュプル 最大許容シャフト負荷ラジアル: 80N 軸方向最大許容シャフト荷重: 50 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。
これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。
ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。
エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP40 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 増分と絶対の違いは何ですか. アブソリュート回転式エンコーダは、回転速度、長さ、位置の測定にインクリメンタルが使用されるのに対し、角度の測定が必要な用途に適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル
パルス/回転 = 1024
最大回転数 = 12000rpm
出力信号タイプ = HTL
シャフトのタイプ = ソリッド
軸径 = 6mm
IP保護等級 = IP40
全体の高さ = 30mm
全体の幅 = 30mm
全体的な深さ = 42mm
動作温度 Min = -20℃
実装タイプ = シンクロフランジ℃
許容電流値 = 40 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする