RS PRO インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09599515
品番
206-1285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

RS Pro ロータリエンコーダ、インクリメンタル、 40 mm 中空シャフト(スルーホール) 速度、位置、距離を正確に測定して調整する必要があるオートメーション用途には、信頼のおける自社ブランドの RS Pro のインクリメンタルエンコーダ技術を採用したこのロータリエンコーダが最適なソリューションです。
このインクリメンタルエンコーダは、中空シャフト(スルーボア)を備えているため、モータシャフトへの取り付けに最適です。
これにより、カップリングは必要ないため、シャフトエンコーダよりも簡単に取り付けることができます。
この堅牢な産業用標準エンコーダは、ハウジングキャップがアルミダイキャスト製で、優れた耐久性と耐腐食性を備え、 IP65 等級で埃や湿気から保護します。
特に環境に優しい粉体コーティングが施されています。
この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 500 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。
特長と利点 中空シャフト(スルーボア)取り付けタイプの設計で、最適です モータシャフトへの取り付け 小型で堅牢な設計 すばやく簡単に取り付け可能 ハウジングキャップのアルミダイキャストは、環境に優しい粉体コーティングにより優れた耐腐食性を発揮します IP65 等級で、埃や湿気の侵入から保護します 完全接続保護: 10 V dc → 30 V dc 500 パルス / 回転 最大許容シャフト負荷ラジアル、 100 N 最大許容シャフト負荷軸方向: 50 N インクリメンタル直交、光学エンコーダ技術 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。
これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。
ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。
エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル
パルス/回転 = 500
最大回転数 = 12000rpm
出力信号タイプ = HTL
シャフトのタイプ = 中空
軸径 = 6mm
IP保護等級 = IP65
全体の高さ = 75mm
全体の幅 = 40mm
全体的な深さ = 42mm
動作温度 Min = -20℃
実装タイプ = 中空シャフトフランジ℃
許容電流値 = 70 mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする