曜日別特売
MR-064-693-1 タッチマットⅡ専用ふち 中ふち オス テラモト 09600552

MR-064-693-1 タッチマットⅡ専用ふち 中ふち オス テラモト 09600552
MR-064-693-1 タッチマットⅡ専用ふち 中ふち オス テラモト 09600552

タッチマットⅡ専用ふち 中ふち オス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09600552品番MR-064-693-1
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。

用途
専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質塩化ビニール厚さ(mm)約13.5寸法(mm)75×300質量(g)約132タイプ中ふちオスアズワン品番65-0333-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-25
用途: 壊れたパーツ取り替え

とても早くて良かった。助かりました
リピーターです。購入してからすぐ届きました!写真でしか確認できないにも関わらず思ったとおりの商品でとても満足しております。梱包も購入した商品を傷つけないないようにとても丁寧に処理が施されており、とてもいいカンジでした。今後同様の商品を購入する機会があれば、またこのお店から購入したいと思います。とっても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする