曜日別特売
IS-7V 自己放電ブラシ シムコ(SIMCO) 09600927

IS-7V 自己放電ブラシ シムコ(SIMCO) 09600927
IS-7V 自己放電ブラシ シムコ(SIMCO) 09600927

自己放電ブラシ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプアルミチャンネルタイプ
材質(繊維部)サンダーロン(アクリル繊維+銅イオン処理)
サンダーロン(アクリル繊維+銅イオン処理)
スーパーα(ポリエステル繊維+銀導電処理)
内容量1本注文コード09600927品番IS-7V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。

用途
幅広くご使用頂けます。
アクリル板、フィルム等のゴミ・ホコリの除去用ブラシとして接触させて使用する場合に最適です。
本体寸法(mm)長さ300タイプアルミチャンネルタイプ支持体18mm,アルミチャンネルタイプ/取り付け用穴[2-Φ4.5]材質(繊維部)サンダーロン(アクリル繊維+銅イオン処理)電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な導電性粘着テープで取り付けます。繊維抜けを防止する独自の固定方法を採用しています。
簡単にカットできます。(但し、カットした付近の繊維が抜けることがあります。)
軽量なので長いステーに取り付けても少ないたわみですみます。
除電性能はアルミチャンネルタイプと同じです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

他で購入出来ないので、お気に入りに追加してリピ購入です。

対象商品 : 09600911
2022-12-21
用途: 包装材の搬送機構に追加して除電する

自動包装機の包材搬送機構において、ゴムローラから送り出される際に帯電してしまう。
これを除電し搬送をスムーズするべく選定。
但し、包材が筒状になっており、内側の除電までは出来ないが、今後 除電ブローなどと組み合わせて改良を進めていく。その中で初期の対策としては中和イオン放射ではなく電荷排除の方向でこの方式を取った。取付方法とアース配線を考慮する必要がある。
ブラシ素材は金色をしており、弾性は少ない。完全接触よりも至近距離での電荷除去に向いている。

1が参考にしています
対象商品 : 09600902
2020-04-03
用途: RFIDカードの読み込み時の静電気除電用
有限会社アルファーコム製造業

探していたのがモノタロウにあって大変助かりました。
乾燥して季節風が強く顧客の服装も帯電しやすい状態だと
悪影響があったので きっちり対策出来て良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 09600902
2020-03-16
用途: 鋼材加工時の除電

鋼材加工にて、一部で静電気が出て、ゴミが付きやすくなることがあるが、これでうまく自伝ができた。ただ、鋼材用になるとちょっと小さい。

対象商品 : 09600902
2020-01-21
用途: ロット刷時

梱包フィルムへのロット印刷が大変楽に出来るようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 09600911
2020-03-26
用途: プラスチック製品の梱包で静電気除去
製造業

接地なしで使用でき、効果も十分。 簡単に静電気が除去できる。

1が参考にしています
対象商品 : 09600902
2017-06-29
用途: 機器メンテ
ピツニーボウズジャパン株式会社サービス業

用紙のフィード時、シャーシに静電気でくっつきスムーズに流れないのが解消され満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 09600902
2017-01-10
用途: 帯電に対する防止策等
株式会社レーザーインパクト

柔らかで曲面に貼りやすく、作業の邪魔にならないので大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする