JSH-H1000 自動横型サーボスタンド 日本計測システム 09604664

自動横型サーボスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード09604664品番JSH-H1000
参考基準価格(税別)¥448,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動横型テストスタンドです。
簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。
負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。
ハクリ試験・挿入抜去試験・カシメ強度試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。
耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。
日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。
郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。

許容荷重(N)1000付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコードストローク(mm)250質量(kg)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×260×270
注意
※フォースゲージは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする