曜日別特売

RS PRO DINレールモジュールボックス ABS樹脂 89.4 x 89.9 x 65.2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09607118品番206-9057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RS Pro モジュラ DIN レールエンクロージャ RS Pro のモジュラ DIN レールエンクロージャ製品をご紹介します。
基板設置に最適なソリューションです。
3 種類のスロットマスクとフィルタにより完全にカスタマイズ可能な設計で、 3 つのラッチを使用して TS35 レールに取り付けることができます。
軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。
各高品質エンクロージャは、シンプルなねじなしアセンブリにより、すばやく簡単に設置できます。
このコスト効果の高い RS Pro DIN レールエンクロージャは、幅広い用途や環境に最適です。
特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、理想的です 基板設置用の保護ソリューション このエンクロージャは、高品質で自消性の ABS プラスチック製で、衝撃吸収性及び耐擦傷性を備えており、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げで、の清掃と保管が簡単です 表面に埃や異物が付着していないこと 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます 仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、色はモダンなライトグレーで、中間色が必要な環境に最適です 3 本のレールを使用して、 TS53 に簡単に取り付けることができます ラッチは完全にカスタマイズ可能です LID とベース、 3 つのラッチ、さまざまなスロットマスクとフィルタが付属しています 用途: DIN レールエンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。
電力ブレーカ 暖房 / 換気 / 空調 ネットワーク・インターフェイス IoTデバイス 状態モニタ DIN レールエンクロージャとは何ですか. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から保護することができます。
このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。
DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。
DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
タイプ = モジュラエンクロージャ
材質 = ABS樹脂
DINレールタイプ = エンクロージャ
長さ = 89.4mm
奥行 = 89.9mm
高さ = 65.2mm
色 = ライトグレー
端子タイプ = 基板
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする