曜日別特売

RS PRO オーディオケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(100m)注文コード09609891品番207-5319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

RS Pro芯半導体マイクロホンケーブルは長さ 100で、この多 Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けすることで、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。
この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場での業務用スタジオセットアップ、ホビーやカスタムオーディオセットアップに最適です。
動作温度: -20+70コンダクタ抵抗( 20/km )最大 92 絶縁 DC 抵抗 (20M*Km) 最小 200 動作電圧: 60 V

仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無非遮蔽、絶縁体PE、外径3.7mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max70℃、耐火性自消性、外被色黒、ストランド数7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする