RS PRO オーディオケーブル 3芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(100m)注文コード09609900品番207-5320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。
今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。
RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。
Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。
また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。
RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。
独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。
特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗 (20 C Ω Km) 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数3、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径4mm、長さ100m、Certificazione CPRFca℃、動作温度 Max+70℃、耐火性自消性、外被色黒、裸線ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする