RS PRO ケーブルグランド, 径:PG21, 材質:真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09615518品番208-4383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。
六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。
RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。
RS Pro シリーズの六角グランドは、 PG9 最大 PG29 スレッド及びさまざまなケーブル径を選択できるため、電気エンジニアが多数の用途に使用できる信頼性の高いソリューションとなります。
特長と利点 IP68 侵入保護。
水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。
ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。
用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。
ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。
ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。
ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。
長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様ねじの呼びPG21、最大ケーブル径18mm、最小ケーブル径13mm、材質真鍮、色メタリック、シリーズRS Pro、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする