曜日別特売

RS PRO イーサネットケーブル, 500m, グレー, F/UTP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リール(500m)注文コード09621696品番209-7609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

RS Pro グレー 500 m S/FTP Cat7a ケーブルは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )の外側ジャケットとフォーム PE 絶縁体を備えています。
22 AWG ゲージで裸銅より線導体を使用しています。
このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。
個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.49 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V

仕様
長さ = 500m
終端処理 = 未処理終端
シールド構造 = F/UTP
シールド/非シールド = シールド付き
外側シース材質 = LSZH
導体構成 = 8/0.2
ストランド数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする