曜日別特売

RS PRO イーサネットケーブル, 500m, 青, F/UTP209-7613

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(500m)
注文コード
09621739
品番
209-7613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

RS Pro 500 m F/UTP Cat6 ケーブルは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )の外部ジャケットと PE 絶縁を備えています。
24 AWG ゲージで、裸銅単線導体を備えています。
このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。
個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.06 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V

仕様
長さ = 500m
終端処理 = 未処理終端
シールド構造 = F/UTP
シールド/非シールド = シールド付き
外側シース材質 = LSZH
耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする