RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。
AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。
AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。
リモート監視用の電流測定値に類似しています。
電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。
繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。
電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。
特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ .データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません .パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます .平均応答 .電圧出力 .ジャンパで選択可能な範囲 . コンパクトサイズ .出力信号: 10@IPN VDC .供給電圧:セルフパワー .周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz . UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C .保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C .動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向 .保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH .重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645 . 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640 . 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ . オートメーションシステム .アナログ電流読み取り - リモート監視 .消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。