RS PRO ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09622299品番210-1318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。
これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。
このグランドにはメートルねじが付いており、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。
さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、メートルねじではストレインリリーフを採用しているため、ケーブルの損傷や破損を防止し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャーにはケーブルグランドが付属します 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。
エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。
計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様ねじの呼びM12、最大ケーブル径6.5mm、最小ケーブル径3mm、材質ナイロン 66、色黒、シリーズKSS METRIC THREAD、保護等級IP68、ロックナット付属あり、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Min-40℃、個数5、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85CRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする