曜日別特売
30289 ラミネートフィルム エイシン 09623467

ラミネートフィルム

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09623467
品番
30289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

ほとんどのラミネート機でご使用になれる高品質フィルムです。

サイズ
B5
厚さ(μm)
100
寸法(縦×横)(mm)
188×263
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09539546
2008-10-09
用途: ラミネート
いしべい印刷 様

品物は今一、性電気が激しく、しかし安いので何回しても良い
練習に最適、ばあさんでも出来る当方機械が良くないのでところどころ気泡ができるがしかし安いので許せる。何回もしたら横から糊が少し出たしかし安いので許せる。今がとっても買得 一家に3ケ位常備を薦める。

対象商品 : 09539537
2008-11-02
用途: 展示車の価格表示の保護用として使用
大正自動車有限会社 様

今までラミネートフイルムは量販店で買ってましたが、この価格は本当に驚き、量販店と同じ様な質です、使って問題なし!!

対象商品 : 09623467
2009-01-23
用途: チラシでお渡ししてくずかごに直行するより、一手間掛けてラミネート。 お伝えしたいことが紙切れで渡すより10倍徹底する。
株式会社アビスタ 様

1枚特売で30円で買った品物と全く遜色ない。

対象商品 : 09539512
2009-01-14
用途: 告知する掲示物をラミネートして貼り付けると何時までも掲示物がきれい。 なんと、正規のサプライズの1割以下の価格なんてありえない。
株式会社アビスタ 様

外装箱の汚れはやむおうえない。許せる範囲。使い商品に問題ない。

対象商品 : 09539537
2008-11-12
用途: 写真の防水加工、メニューの汚れ防止、仮会員証の製作に

150ミクロンでこの価格はありえません!二度とこの安値で買うことはできないと思います。大手メーカー品より静電気は多いのですが逆に考えるとずれ防止に最適です。

対象商品 : 09623467
2008-10-04
用途: ポップ等
株式会社新井食品総本舗 様

とにかく驚きの安さです。
厚さも通常はこれが一番使いやすいですね。

対象商品 : 09539512
2009-05-03
用途: 高価かチラシ
ヤマサキ 様

よい

対象商品 : 09539521
2008-12-04
用途: 仕事上ラミネートしておくと探しやすい。
ヤマサキ 様

スムーズに、きれいにらみねーとできる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする