RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ 亜鉛めっき鋼 50m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リール(50m)注文コード09627601品番214-9581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

RS Pro フレキシブルコンジット、 PVC コーティング亜鉛めっきスチール、 50 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。
PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材により、このコンジットは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。
IP54 等級と高い機械的強度を備え、信頼性の高い保護を実現します。
産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。
特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材は、長寿命で耐摩耗性に優れているため、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を発揮します さらに、 -15 → +75 ° C の幅広い温度範囲で動作できるため、機械的強度が高くながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP54等級 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。
また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。
コンジットは次の用途に使用されます。
ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様呼び径20mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMPSmm、色黒、内径16.8mm、長さ50m、保護等級IP54、コーティング材PVC、動作温度 Max+70℃、動作温度 Min-15℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする