曜日別特売

RS PRO スピーカーケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(100m)
注文コード
09627811
品番
214-9606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

RS Pro 2 芯 PVC シース付きスピーカーケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラウドスピーカーケーブルは、堅牢な PVC 外被ジャケットを備え、過酷な用途に適しています。
より線に 2 本の銅コア導体を使用し、それぞれに PVC 絶縁が個別に施されているため、オーディオ用途に優れた導電性を発揮します。
堅牢な外部絶縁により、ケーブルは引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に強く、要求の厳しいケーブル敷設に最適です。
この Multicore ケーブルは、純 OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡に対する耐久性と長寿命に優れているため、最適な効率を実現します。
特長と利点 ハイエンド品質のスピーカーケーブル 柔軟性が高く、取り回しが簡単になるように設計されたスピーカーケーブル 優れた音質を実現します OFC 銅導体は、耐熱性と耐腐食性を備えています 電圧: 300V 動作温度範囲: -20 → +70 ° C 用途 スピーカーケーブル(スピーカーワイヤ)は、スピーカーとアンプの間を電気的に接続するように特別に設計されているため、複数のオーディオ用途に適しています。
業務用ラウドスピーカーの設置から家庭用ホームシネマや Hi-Fi 接続まで、スピーカーケーブルは、オーディオセットアップでスピーカーを配線するための最も一般的で効果的な方法です。
Multicore スピーカーケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用 ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ動作温度: -20 → +90 ° C 導体抵抗: 6.23 Ω /Km 重量: 9.5 kg

仕様
芯数2、断面積2.5 mm2、絶縁体PVC、外径7.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色黒、ストランド数7
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする