曜日別特売

光ケーブル RS PRO, 12コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(100m)
注文コード
09628075
品番
214-9635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

RS Pro 12 極 TB 光ファイバケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 12 極光ファイバケーブルは、堅牢な LSZH 外被を備え、過酷な用途に適しています。
12 個の OM4 ファイバコアを備えた信頼性の高いケーブルで、短距離内の大量のデータを伝送できます。
堅牢な外部絶縁により、ケーブルは引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に強く、要求の厳しいケーブル敷設に最適です。
この 12 芯光ファイバケーブルは、 LSZH 外被のためケーブルが非常に近接しているか、又は換気が十分でない場所に最適です。
光ファイバケーブルは、超高速な信号伝送 Ability 、広い帯域幅、干渉の影響を 特長と利点 ハイエンド品質の光ファイバケーブル LSZH 外部ジャケットを備えたスピーカーケーブルです 優れたデータ転送速度を実現します 通信用の信頼性の高いケーブルを提供するマルチモード光ファイバタイプ 動作温度範囲: -20 → +70 ° C 12 コアの色シーケンス.青、 Orange 、緑、茶、スレート、 白、赤、黒、黄、紫、 ピンクとアクア 用途 光ファイバケーブルは、光を伝送するための1つ又は複数の透明な光ファイバで構成されたネットワークケーブルです。
光ファイバは、通常、保護チューブ内のガラス又はプラスチック製のパイプで、長距離データ通信に適しています。
金属導体ケーブルに対する光ファイバケーブルの主な利点は、帯域幅及びデータ伝送性能において優れた性能を発揮することです。
光ファイバーケーブルは、インターネット、電話、テレビの用途で使用されています。
また、装飾照明にも使用されます。
たとえば、光ファイバーのクリスマスツリーなどを GET できます。
省スペース化 Ability では、自動車の照明及び安全機能に使用します。
多くの場合、で使用されています インターネットケーブル コンピュータネットワーキング 外科 歯学 自動車産業 照明と装飾 機械的検査 軍事や宇宙の用途公称ケーブル重量: 45 ± 10 % kg/km 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ: 2 ± 5 % Km

仕様
長さ100m、伝播モードOM4 マルチモード、終端処理未処理終端、芯数12、外被色黒、ファイバータイプOM4、動作温度 Max+70℃、シース材質低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃、最小曲げ半径15 D
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする