曜日別特売

RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 黒地に白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード09628355品番215-3033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。
シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。
このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。
さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。
特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。
特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。
長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。
非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。
ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。
電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様固定方法スライドオン、レジェンド0、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色黒地に白、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60CRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする