ロックアウト RS PRO 1穴 ABS, ナイロン 鋼鉄 ミニチュア回路ブレーカロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09632379品番221-5290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

RS PROミニチュア回路ブレーカロックアウト RS Pro のミニチュア回路ブレーカロックアウト製品は、継続的に改善されています。
RS では、電気技術者がメンテナンスや修理の作業を安全に行えるように、回路ブレーカの絶縁に使用されるこの優れた安全装置を自信を持ってお届けします。
機能このピンアウトロックアウトは、オフ位置の回路ブレーカにレバーを配置し、ロックアウトデバイスのプッシュボタンを押してピンを露出させ、回路ブレーカの両側の穴に挿入するだけで、すばやく簡単に取り付けることができます。
安全南京錠で固定しておくと、すぐに使えます。
安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路が誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。
複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます。
特長と利点MCB ロック タイプ:ピンアウト 安全かつ効果的 強力で高耐久 スプリング式押ボタンリリースピン 6 mm 径の南京錠に対応 単極又は多極ブレーカに対応 取り付けに工具は必要ありません考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全ロックを用意しています。
RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。
あなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。
適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。
用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス

仕様
種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト
色 = 黒、 赤
ロックの数 = 1
材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄
ロックシャックル最大径 = 7.25mm
リスクの種類 = 電気的リスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする