222-6658 ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 RS PRO 09633316

ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09633316品番222-6658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。
配管、ガス、燃料設備に最適です。
堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。
さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。
六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。
両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。
機能とメリット. <ul> <li>ステンレス 316 </li> <li>六角ニップル継手 </li> <li>接続1は1インチオスNPT </li> <li>接続2は1インチオスNPT </li> <li>ネジサイズ1インチ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>配管 </li> <li>パイプライン </li> </ul>. よくある質問. <I>NPTとは何ですか. </I> NPTはNational Pipe Threadの略です。

仕様
接続種類 = ニップル
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
形状 = 六角形
ねじサイズ 1 = 1インチ
ねじサイズ 2 = 1インチ
接続ジェンダ 1 = オス
接続ジェンダ 2 = オス
ねじ規格 1 = NPT
ねじ規格 2 = NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする