RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。
VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。
このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 0.64 mm で、改良型アクリル感圧粘着剤でコーティングされています。
金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。
特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性仕様長さ: 33 m 幅: 19 mm 厚さ: 0.64 mm 色: 黒 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5064B 19 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、厚バリアントも用意されていますRS Pro VST 5064B 12 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、 0.64 mm 厚: RS 品番 (224-3448) 224-3448適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。
用途に適した製品を選択することは非常に重要です。
改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。
用途基板接着