ボンドキッチンパネルテープS

ボンドキッチンパネルテープS - コニシ

初期の接着性が良好です。
凹凸面の密着性が良好です。
低温での接着性が良好です。
お買い得な5巻パックです。

用途
キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。
鏡・装飾ガラスと下地との接着に。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
梱包数
10巻
粘着力(N/20mm)
11(対メラミン化粧板、23℃、1分間養生)
内容量
1箱(8パック×5巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0358223705620
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする